曜日別特売
CRCW0603162KFKEA Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAY 48872216

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)シリーズCRCW注文コード48872216品番CRCW0603162KFKEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(mm)1.55寸法(mm)1.55×0.85×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.85シリーズCRCW抵抗(kΩ)162定格電力(W)0.1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0603テクノロジー厚膜温度係数(ppm/K)±100最小温度係数(ppm/K)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする