※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OEHSR-0030 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業 48872284 OEHSR-0030 高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業 48872284

高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872284 品番 OEHSR-0030
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。

刃径(Φmm)3 刃長(mm)10 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)6 刃数4 用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 トラスコ品番421-1855 材質超硬合金(Carbide) 質量(g)22 表面処理OPコート ねじれ角50°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする