VISHAY
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
シリーズ
CRCW
注文コード
48872514
品番
CRCW06032K26FKEA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.55
寸法(mm)
1.55×0.85×0.45
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
CRCW
抵抗(kΩ)
2.26
定格電力(W)
0.1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100