※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCL25 ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業 48872652 FCL25 ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業 48872652 FCL25 ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業 48872652

ツバ無ロングFCLホールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872652 品番 FCL25
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。

刃径(Φmm)25 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35 用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。 トラスコ品番397-0256 材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51) 質量(g)80 刃厚(mm)0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする