※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DHS22 DHSホールカッター 大見工業 48872686 DHS22 DHSホールカッター 大見工業 48872686 DHS22 DHSホールカッター 大見工業 48872686

DHSホールカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872686 品番 DHS22
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。

刃径(Φmm)22 有効長(mm)40 シャンク径(Φmm)6.35 用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm トラスコ品番397-0167 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼 質量(g)87 刃厚(mm)3
注意
※モルタル、ALC等の石材系には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872704
2017-10-03
用途:
主に軽鉄(間仕切りの下地)の穴あけに使用
株式会社スカイネットコム 様

新品で新しいからでしょうか、切れ味最高です。
この商品は深さがあるので目詰まりせず一度に深く切れるのが魅力的です。
硬質タイプなので耐久性があると思われますが、まだ3回くらいしか使用していませんので分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする