DC450K ドリルチャック延長棒 大見工業 48872817 DC450K ドリルチャック延長棒 大見工業 48872817 DC450K ドリルチャック延長棒 大見工業 48872817 DC450K ドリルチャック延長棒 大見工業 48872817

ドリルチャック延長棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48872817 品番DC450K
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。

全長(mm)450 シャンク径(Φmm)10 用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。 適合掴み径/1〜10mm トラスコ品番397-0141 材質炭素鋼 質量(g)783

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする