エアロスピン(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48872887 品番 OM-106LS
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.47 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番398-0103 全長(mm)162 質量(g)630 用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。 仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする