大見工業
大見工業の 研削(グラインダー)
大見工業の エアストレートグラインダー
エアロスピン(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48872896
品番
OM-106RS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.47
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
398-0111
全長(mm)
152
質量(g)
620
用途
鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。
仕様
ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方