大見工業
大見工業の 研削(グラインダー)
大見工業の アングルグラインダー
エアロスピン(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48872905
品番
OM-A50R
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
頭部高さ(mm)
47
用途
溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。
トラスコ品番
398-0120
全長(mm)
156
質量(kg)
0.86
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.4
適合砥石サイズ
外径50×厚み4×内径9.5mm
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方