※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE FITTING 100A FKM PEフィッティング スイコー 48872932 PE FITTING 100A FKM PEフィッティング スイコー 48872932

PEフィッティング

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48872932 品番 PE FITTING 100A FKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

トラスコ品番417-3465 材質ポリエチレン(PE)、FKM(バイトン) 質量(g)950 タイプ部品 内径(Φmm)136 規格100A 外径(Φmm)Φ178
注意
※個人宅配送不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872957
2022-04-01
用途:
ジャンボックス
農・林・水産業

上記フィッテイングに会う止水せんも欲しいのですが有りますか?

9人が参考にしています
対象商品:
48872993
2021-06-09
用途:
屋外給水タンク修理
株式会社ロン・リバイス 様 (製造業)

サイズが外形の八角ネジ部分でしかわからなかった、(内側給水部分径のサイズもあったかもしれない) 発送については早かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48872993
2015-03-09
用途:
薬品配管
建設業・工事業

腐食もなく良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
48872966
2014-03-20
用途:
タンクの穴塞ぎ

締め付け部分のネジ山が弱い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする