※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE FITTING 100A IIR PEフィッティング スイコー 48872941 PE FITTING 100A IIR PEフィッティング スイコー 48872941

PEフィッティング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格100A 注文コード48872941 品番PE FITTING 100A IIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など17種類から選べます 他の種類を見る

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

トラスコ品番417-3473 材質ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル) 質量(g)950 タイプ部品 内径(Φmm)136 規格100A 外径(Φmm)Φ178
注意
※個人宅配送不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48872941 PE FITTING 100A IIR 21504586 PE FITTING 100A EPDM PEフィッティング スイコー PEフィッティング スイコー 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872957
2022-04-01
用途:
ジャンボックス
農・林・水産業

上記フィッテイングに会う止水せんも欲しいのですが有りますか?

9人が参考にしています
対象商品:
48872993
2021-06-09
用途:
屋外給水タンク修理
株式会社ロン・リバイス 様 (製造業)

サイズが外形の八角ネジ部分でしかわからなかった、(内側給水部分径のサイズもあったかもしれない) 発送については早かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48872993
2015-03-09
用途:
薬品配管
建設業・工事業

腐食もなく良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
48872966
2014-03-20
用途:
タンクの穴塞ぎ

締め付け部分のネジ山が弱い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする