PE FITTING 15A IIR PEフィッティング スイコー 48872966

PEフィッティング

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 規格15A 注文コード48872966 品番PE FITTING 15A IIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格など17種類から選べます 他の種類を見る

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。

トラスコ品番417-3490 材質ポリエチレン(PE)、IIR(ブチル) 質量(g)60 タイプ部品 内径(Φmm)32 規格15A 外径(Φmm)56 アズワン品番5-326-07
注意
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48872957
2022-04-01
用途:
ジャンボックス
農・林・水産業

上記フィッテイングに会う止水せんも欲しいのですが有りますか?

9人が参考にしています
対象商品:
48872993
2021-06-09
用途:
屋外給水タンク修理
株式会社ロン・リバイス 様 (製造業)

サイズが外形の八角ネジ部分でしかわからなかった、(内側給水部分径のサイズもあったかもしれない) 発送については早かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48872993
2015-03-09
用途:
薬品配管
建設業・工事業

腐食もなく良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
48872966
2014-03-20
用途:
タンクの穴塞ぎ

締め付け部分のネジ山が弱い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする