コアレス ダブルECO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6巻) 注文コード48873097 品番ECO-10-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

焼却してもダイオキシンが発生しません。紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献しています。

幅(mm)500 長さ(m)400 厚さ(μm)10 透明 紙管内径(mm)76.2 用途荷崩れ防止、梱包。 トラスコ品番398-1797 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.8 タイプ無紙管タイプ(内径:3インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする