ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 面取り・バリ取り
ジーベックテクノロジーの バリ取り
ジーベックテクノロジーの カッター・ヤスリ
裏バリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48873274
品番
XC-48-A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。
耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。
ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
半径R(mm)
2.4
寸法Dc(mm)
4.8
寸法dn(Φmm)
3
寸法L2(mm)
25
寸法L1(mm)
70
シャンク径Ds(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
2分で分かる「XEBEC裏バリカッター」
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった