裏バリカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48873283 品番 XC-58-A
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。
耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。
ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。

半径R(mm)2.9 寸法Dc(mm)5.8 寸法dn(Φmm)3.5 寸法L2(mm)30 寸法L1(mm)70 シャンク径Ds(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

2分で分かる「XEBEC裏バリカッター」
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする