※使用例

アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48873335 品番 D-180
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。
一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。
安定度抜群のアウトリガー。
操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。
50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。
アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。
一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。

天板高さ(m)1.60〜1.79 はしごの長さ(m)3.36〜3.75 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1708×708×152 質量(kg)10.2 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)50 トラスコ品番831-5220 下端幅(mm)670〜1170、1050〜1150 脚長(m)1.68〜1.88 伸縮脚(mm)194(13mmピッチ) 脚立タイプ180cmタイプ 天板寸法・幅(mm)308 天板寸法・奥行(mm)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする