サンコー(三甲)
静か台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48873423
品番
80330206BL503
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
711×458
床面高さ(mm)
168
色
ブルー
名入れ
なし
種別
SS折りたたみ
材質
PP
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム車
使用キャスター
2輪自在2輪固定車
外寸(mm)
711×458×855
荷台寸法(幅)(mm)
458
ハンドル高さ(mm)
855
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
711
材質(荷台)
PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る