薬用ハンドウォッシュスーパーコンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(250g×4袋) 注文コード48873572 品番250561
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手洗いと同時に殺菌、消毒。
殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合
逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
経済的な高濃度タイプ
10〜20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。
石けんカスが付きにくい
石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく清掃がラクになります。

使用方法
(1)10〜20倍にうすめて使用してください。
(2)容器から手のひらに手洗い剤を適量とって泡立てた後、よくこすりながら洗います。
(3)流水で手をよくそそぎます。
用途殺菌・消毒用手洗い剤 仕様希釈液 成分アルキルグリコシド、ラウリルジメチルアミンオキシド液、グリセリン、POEオレイルセチルエーテル、エデト酸塩、POEラウリルエーテル、pH調整剤、青色1号、黄色4号 外寸(mm)205×110 香り無香料 有効成分日局 濃塩化ベンザルコニウム液50 繰り返し・詰め替え対応
注意
※石けんから切り替えの際は、泡立ちを少なく感じて使い過ぎることがあります。使い過ぎにはご注意ください。
希釈ボトルはボトルのみです。中身は入っておりません。希釈液を入れて使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする