- 密着!!コンクリートにはHC 染めQ(旧テロソン) 48873825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 密着!!コンクリートにはHC 染めQ(旧テロソン) 48873825
- 密着!!コンクリートにはHC 染めQ(旧テロソン) 48873825

密着!!コンクリートにはHC

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(1kg)注文コード48873825品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

面倒な下処理もいらず、一度塗で耐薬品性、強靭性、耐熱性(149℃)に優れた、驚くほど強力な塗膜を形成します。
低臭、完全乾燥まで最短8時間と早く作業性も抜群です。

スカイブルー主な用途コンクリート特性耐薬品、耐熱、速乾仕様歩行可能時間:8時間(常温時20℃)セット内容主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)適合範囲乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)塗布面積(m2)3~4質量混合比1:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48873782
2025-02-27
用途: 物流倉庫内のコンクリートの塗装
ホイテクノ物流株式会社運輸・通信業

自分でコンクリートを塗装するのは初めてでしたが、下処理等も必要なく、材料を混ぜてコンクリートに塗るだけなので手軽でした。
今のところ剥がれなどもなく、仕上がりには満足しています。

対象商品 : 48873913
2023-10-20
用途: ガレージ床塗装に
サービス業

50m2程度の床塗装に使用。10kgのを2セット使用して1缶丸々使って、1回目は結構吸い込むので少し足りないかなぁと言う感じでしたが概ねちょうどよい量でした。2回目も丸々1缶使ってかなり厚く塗ったが、かなり余りました。素人が塗ったとは思えないくらい良い出来映えでした。

対象商品 : 48873895
2022-12-15
用途: 倉庫の床ぬり
製造業

油ギットギットのコッテコテのとこに下地処理せずなりましたが、とても綺麗に仕上がりました。
車で擦り散らかすので塗るようにも少量買いました

3が参考にしています
対象商品 : 48873938
2022-06-04
用途: バイク用ガレージの床塗装

バイク用ガレージの床塗装に使ってみました。広さは25平方メートルのガレージですが、2度塗りしても結構余りました。色はアイボリーを選びました。ガレージには結構落ち着いた色で選んで正解でした。乾いた後の塗装はかなり丈夫で、簡単にはげたりしなさそうです。1回目の塗装の後、数時間で歩ける程度には固まるので、1日で2度塗りができ、作業性も良かったです。

5が参考にしています
対象商品 : 48873895
2021-07-03
用途: 食品工場の床
有限会社しげたサービス業

商品は最高ですが
2.5k入りが有った方がいいかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 48873782
2020-06-09
用途: 納屋のコンクリートの塗装に
医療・福祉・介護関連業

はじめてのコンクリートの塗装でしたが、他の製品は下処理等等必要ですが、この製品は主剤と硬化剤を混ぜてコンクリートに塗るだけなので簡単でした。納屋の小さいスペースだったので1kgで足りましたが、製品は10kgと1kgしかないので、5kgのものがあれば最高と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 48873913
2020-04-12
用途: 床塗装時
その他業種

塗装作業用の床の塗装に使用。照明の反射を考慮し、ライトグレーを選択。塗装の確認も容易な色味で正解でした。特に問題なく施工でき乾燥時間も早い。

対象商品 : 48873913
2020-05-10
用途: 整備工場床塗装

塗装後、新築なのでまだ本格的に使用開始していないので耐久性はまだわかりませんが、友人の工場では問題なく使用しているので大丈夫だと思う。
作業性もよく乾きも早めですが、価格もかなりお高いのが難点です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする