福山ゴム工業
福山ゴム工業の 靴関連用品
福山ゴム工業の インソール
福山ゴム工業の 踏み抜き防止 インソール
踏み抜き防止中敷
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48874025
品番
FBN-S
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かえりが良く、疲れにくいです。
JIS T8101適合のステンレス鋼板を使用。
サイズ(cm)
24.5〜25
用途
建築・解体作業での足裏をガード。
トラスコ品番
421-8698
材質
ステンレス板、綿
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
220
規格
JIS T8101適合
質量(g/組)
220