解体屋 寅さん

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48874043 品番 KTFS-2-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

商品化の先芯は、JIS S相当+屈曲の良いステンレス板です。ショート丈で軽量です。胴部分が4層構造で破れにくくなっています。

機能軽量 ブラック サイズ(cm)25.5〜26 足幅3E 質量(kg)1.63 用途土木建築・解体・一般水まわり作業。 トラスコ品番421-8710 材質ラバー(メリヤス裏)、JIS T8101相当のステンレス板 形状ハイカット サイズL 質量(g)JIS規格 H級相当の鉄 種類セーフティシューズ 長さ(cm)27 標準質量(g/片足)約815(25.5〜26cmの場合) JIS規格JIS T8101相当、JIS S相当 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48874043
2024-05-30
用途:
解体作業から土木工事まで
建設業・工事業

ショートになれると普通の長さは長すぎる。先端が芯仕様になってるので安心です。
今回は、釘を踏んで底に絶妙な穴が開いたので購入です。

対象商品:
48874034
2019-07-15
用途:
雨天の作業時
建設業・工事業

雨天の作業時に使用。地面が土でぬかるんでいるため通常の安全靴では
たちまち泥だらけで足元も滑り、また水もしみていたが、長靴型なので
それはない。値段も手ごろで、踏み抜き防止の金属も入っている。先芯も入っているので
使い場所を間違えさえしなければ何の問題も感じられない製品だった。

対象商品:
48874052
2018-04-23
用途:
雨の日の警備。
株式会社シムックス 様 (サービス業)

丈夫そうなので購入してみました。船釣りでもつかえそう!半年、1年後にならないと正式にはわかりません。良かったら又かいます。なんせまだ買ってから雨ふってない!

対象商品:
48874061
2016-02-23
用途:
解体業
株式会社A・Mサービス 様 (建設業・工事業)

丈夫なゴムで良いっと思います。また購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする