耐油長靴先芯入り ガロア

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48874095 品番 GLA1-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

耐油性に優れています。紫外線に強く、ひび割れにくいです。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。磨耗に強く、スベリにくいです。

サイズ(cm)25.5〜26 ブラック 足幅3E トラスコ品番400-2415 材質胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合、裏材:メリヤス 形状ハイカット 質量(kg)2.24 種類セーフティシューズ 長さ(cm)37.5 標準質量(g/片足)1120(25.5〜26cm) 機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48874131
2023-10-26
用途:
製造作業時

色々な安全長靴を試して、価格と品質のバランスからガロアにたどり着き、長年愛用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48874131
2022-12-21
用途:
製造作業時

色々なメーカー品を試用しましたが、耐久性、価格、サイズ展開などでガロアを選択しています。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
48874104
2019-09-10
用途:
水回り作業全般
サービス業

防滑性が非常に高い靴底である
先芯入りだが軽量である

対象商品:
48874095
2018-02-12
用途:
薬品洗浄作業及び農作業

会社での薬品を使った作業にほぼ毎日,約半年間使用しているが,割れや剥がれなどは起きていないので,耐久性はいいと思う。そこで,自宅での農作業用にもう1足を買いました。今まで1年間もったものが無かったので,期待しています。

2018-03-18
用途:
外作業
中央地質 様 (建設業・工事業)

とても軽く丈夫です。先芯の接続部が割れ、水が入りますが、長くは持ちます。
とにかく軽いのがいいです!

対象商品:
48874095
2020-03-16
用途:
工場内での作業
製造業

購入後すぐ(2回目使用時くらい?)につま先より薬剤(染料)が染みて靴下と足が真っ青になりました。
ソール周りの接着が悪いのでは?改善を希望します

1人が参考にしています
対象商品:
48874104
2017-08-26
用途:
日常の農作業

今のところ特に不満はない。あとは耐久性がどのくらいあるかだけ。

対象商品:
48874095
2016-11-16
用途:
製造作業・入出荷作業

化学会社なので、耐油長靴なので滑りにくいので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする