作業用長靴 スパイクジョイ2

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48874174 品番SPJ2-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サビにくく、曲がりにくく、抜けにくいステンレスピンです。胴部分が4層構造で破れにくくなっています。

ダークグリーン サイズ(cm)26〜27 足幅3E 用途土木・山林・法面作業。 トラスコ品番421-8761 材質ラバー(メリヤス裏)、ステンレスピン 形状ハイカット 質量(kg)1.7 サイズLL タイプスパイクピン付 種類作業靴 長さ(cm)37 標準質量(g/片足)約800(L) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48874165
2023-04-14
用途:
草刈り、山中に設置している電柵の点検
農・林・水産業

険しい山中に丁稚している鹿イノシシ対策の電柵の点検用に購入、以前は普通の長靴にスパイクを取り付けて使用していたが、スパイクがずれて歩きずらかった。この商品は食いつきもよく、今のところ満足している、あとは耐久性。

対象商品:
48874174
2023-04-17
用途:
現場の清掃作業

スパイクピン付きなので、足場が悪い箇所の掃除用に使用。
滑りにくくて良いです。

対象商品:
48874165
2022-10-14
用途:
法面の草刈作業
農・林・水産業

以前使用していたスパイク長靴が破れたので、破れにくい長靴はないか探していたところスパイクジョイ2が良さそうなので、購入しました。使用してみて履き心地もよく、法面作業では、スパイクのくいつきもよかったです。後は、どこまで、破れずにもつかです。

1人が参考にしています
対象商品:
48874156
2022-10-19
用途:
斜面での作業
セイコー技術株式会社 様 (サービス業)

丈夫で、スパイクも良く効いていて足場の悪い場所でも滑らない

対象商品:
48874192
2022-07-10
用途:
草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

スパイクピンが減りもう少ししたら次のブーツが必要です。使い心地は悪くない。

対象商品:
48874165
2022-01-10
用途:
斜面の雑草刈り取り作業等

斜面の草刈りの際足場不良の解消に非常に助かっています
少々重い気がしますがスパイクがしっかり効いていて安定しています

対象商品:
48874174
2021-06-16
用途:
法面作業、山林

到着後、さっそく法面面草刈りに使用しました。使用してた他社のスパイク長靴が破れたので購入しました。前のは法面で靴の中で足が横になったりで安定しませんでしたこんなものかなぁと使ってましたが、これは履き心地・作業性いいです。

3人が参考にしています
対象商品:
48874165
2021-01-12
用途:
法面の草刈り・除雪作業等踏ん張りが必要な時
農・林・水産業

凍結時の除雪作業言うまでもなく、農作業時特に法面作業にスパイクの威力を発揮する。メーカーは違いますが、今年更新しました。
心配な点は、デザインのラインから劣化して水が漏れてこないが心配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする