曜日別特売
DS-72E 卓上型電気伝導率計 HORIBA 48874296

卓上型電気伝導率計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード48874296品番DS-72E
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。

用途種々サンプルの導電率測定に。トラスコ品番416-6451セット内容計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲0~199.9S/m高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174分解能0.05%F.S.検出単位0.05%F.S.
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする