PIL-3W-SM プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 48874436 PIL-3W-SM プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 48874436 PIL-3W-SM プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 48874436 PIL-3W-SM プラグインライトシリーズ ニッケルライト 日動工業 48874436

プラグインライトシリーズ ニッケルライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48874436 品番 PIL-3W-SM
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。

電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 仕様屋内型 トラスコ品番407-8721 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 連続点灯時間25時間 光源色昼光色 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 実用点灯時間5時間 照射距離(m)60m
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48874445
2022-12-15
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

現場で長年同じものを使っており、大変つかいやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする