日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ自動車用途用
難燃性両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48874847
品番
No.5011N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。
鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途
OA、家電などの電気機器部材の接着。
自動車・車両・航空機の内装材の接着。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
難燃性不織布
粘着力
14.3N/20mm、7.15N/10mm
特性
難燃性
主な用途
電気部材接着用、車用内装用
仕様
UL-94.VTM-0認定品
トラスコ品番
401-0957
質量(g)
260
保持力(mm/h)
0.3
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ