発泡ブチルゴム基材両面接着テープNo.541

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48874892 品番No.541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。

ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.75 基材発泡ブチルゴムシート 粘着剤アクリル系 粘着力6.2N/10mm 特性柔軟性、屋外使用可 主な用途自動車内外装用 用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 トラスコ品番394-0101 質量(g)331 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48874874
2023-07-31
用途:
マット、コードカバー(モール)の固定
製造業

幅、厚みがちょうど良かった。粘着強度もあり良かったです。
モールを固定する際に少し斜めになってしまい、一度剥がして貼りなおしたが、テープを替えなくても固定出来ました。

対象商品:
48874865
2023-07-29
用途:
あおりガードの補修
東京牛乳運輸株式会社 様

あおりガードの補修に使用しました
純正で使用したのと同じような感じで問題なく使用できました

対象商品:
89629531
2023-02-25
用途:
掲示物の壁面貼付け用
不動産業

壁面への一時的な掲示物の貼り付けに既存の両面テープでは強すぎて
塗装を傷めていましたが、これなら簡単に剥がせて糊残りも全く無い
です。

1人が参考にしています
対象商品:
48874865
2022-10-05
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミで作ったパーツ同士を、軽いものならかなりの強度で固定できますね。耐久性もいいので、使い勝手はいいです。何よりいいのは、外して交換するとなったときなどに、きれいに剥がれて、何も残らないことです。強力にくっつくものは、剥がすときに苦労するものが多いですが、これはそういったことがないので、どういう理屈なのか?不思議なぐらいです。ただ、その分なのか、少ーし割高なような気もしますが、品質を考えると、こんなものなのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
89629531
2022-12-13
用途:
外したゴムシールの接着
リビングメイト 様

柔軟性があり、接着強度が十分見られ満足しています。

対象商品:
89629531
2022-12-13
用途:
メンテナンス
その他業種

ドアスクリーンの貼り付けに使用しました。きれいに仕上がりました。

対象商品:
48874865
2022-03-25
用途:
車、バイクのカスタム

後付で取り付けるスイッチやLED照明などネジ山を空けたく無い場所に使ってます。丸1日置くとガッチリ取り付け出来ます。

対象商品:
89629531
2018-10-05
用途:
工場内外の壁面に安全標識等を貼り付けるために利用しています。
三輪精機株式会社 様

多少、油分や埃・ちりのついた壁面に安全標識類を貼り付ける際の接着テープとして使います。柔軟性があり扱いやすく重宝しています。もちろん、事前にクリーナーで壁面のふき取りもしていますがルーズな拭取り時にも接着はしっかりできますので助かります。純正品よりコスト削減で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする