FSC裏フリースストレッチジャケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48874927 品番236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は88種類から選べます 他の種類を見る

裏フリースなのにスリムスペック肩から脇のストレッチ生地で動きラクラク

ホワイト サイズLL 仕様脇ストレッチ、比翼ファスナー、裾フラシ、裏フリース、内側ペン挿し 種別長袖ジャケット 混率(%)(表地)ポリエステル100 デュスポ、(表地・脇)ポリエステル100 ストレッチ、(中綿・袖)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100、(裏地・袖)ポリエステル100 タフタ 着丈(cm)73 裄丈(cm)89 身幅(cm)60 生地ダイヤドビー、フリース 生地性能ストレッチ、高透湿撥水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48875243
2021-11-25
用途:
牛の診療時
医療・福祉・介護関連業

着替え用に前回と同じサイズを注文したのですが、今回の商品は胴回りが少しきつくなっていました。中に重ね着は厳しい感じです。少し残念です。
軽くて薄い割には暖かめです。

対象商品:
48875338
2020-03-25
用途:
屋外作業
医療・福祉・介護関連業

車いじり用に購入しました。フロントチャックが表に出ず傷つけないので重宝しています。軽く暖かいのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする