素足用アンチスキッドテープ(ロマンス)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48875741 品番 SAS-R-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しています。
耐水性、高温性に優れています。
防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。

用途
屋内用。(素足で歩行する場所全般)
浴室・浴槽用に。
プールサイドやレジャー用品に。
グレー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1 基材ポリエステルフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力0.96N/10mm、2.4N/25mm 砥粒ゴム粒子 使用場所屋内用 トラスコ品番401-1783 質量(g)375 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)29.5 引張強度(N/10mm)11.8 特性耐水性、高温性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48875741
2019-02-13
用途:
介護施設の浴槽ステップに利用しました。
特別養護老人ホーム桃寿荘 様

素足でも痛さや擦れによる怪我もなく、介護員にも大変好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする