日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
350カプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
R1/2
注文コード
48875915
品番
350-4S X-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,480
この商品は
相手側取付サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。
材質
本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM)
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
R1/2
最高使用圧力(MPa)
34.5
用途
高圧用
トラスコ品番
397-6025
種別
両路開閉型
質量(g)
465
使用温度範囲
-20℃〜180℃
耐圧力(MPa)
51.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48875915
350-4S X-100
06999623
350-4S STEEL FKM
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました