350カプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR1 注文コード48875942 品番350-8P STEEL FKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,320
この商品は相手側取付サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

独自の「エアレスバルブ構造」により空気混入量を大幅に低減します。圧力変動の大きい油圧回路に適しています。

材質本体:特殊鋼(ニッケルメッキ)、シール:フッ素ゴム(FKM) 使用流体作動油 相手側取付サイズR1 最高使用圧力(MPa)34.5 用途高圧用 トラスコ品番397-6050 種別両路開閉型 質量(g)1035 使用温度範囲-20℃〜180℃ 耐圧力(MPa)51.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48875942 350-8P STEEL FKM 06999587 350-8P STEEL FKM 350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器 350カプラ プラグ(油圧用) 日東工器 1個 13,980
欠品中
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする