画像準備中

スモールカプラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48875976 品番MS-10PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥255
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。

材質本体:真鍮(クロムメッキ) 使用流体空気・水 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1.0 用途低圧用 トラスコ品番397-6149 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-20〜+80 耐圧力(MPa)1.5 適合管継手日東工器スモールカプラタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48875976 MS-10PM 34732004 MS-10PM BRASS スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器 スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48876055
2020-08-14
用途:
作業器具の稼働制御
株式会社キンジ・ワークス 様 (建設業・工事業)

チューブの継手で利用している。
製品自体は特に問題ない。使用頻度が多く、脱着が多いため3年使用して交換。
カプラの使用時のメンテを細目に行えば長く使えると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする