オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48876064 品番 2210L
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。

用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 トラスコ品番405-6574 セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) 勝手左開き(L)押し勝手 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする