MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48876125
品番
CTH-24-316L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥27,320
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。
SUS304よりも耐食性に優れています。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様
取手あり
材質
ステンレス(SUS316L)
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
247
容量(L)
10
外径(Φmm)
269
内径×高さH(Φmm×mm)
240×240
内径(mm)
240
クリップ数
3
トラスコ品番
398-2335
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった