MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48876152
品番
CTH-43-316L
参考基準価格(税別)
¥65,810
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。
SUS304よりも耐食性に優れています。
内外面バフ研磨仕上げです。
シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様
取手あり
材質
ステンレス(SUS316L)
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
456
容量(L)
65
外径(Φmm)
464
内径×高さH(Φmm×mm)
430×450
内径(mm)
430
クリップ数
3
トラスコ品番
398-2360
アズワン品番
2-8182-04
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった