ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48876161 品番 CTH-PTFE-24
参考基準価格(税別)¥58,760 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。

容量(L)10 材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE 仕様取手あり トラスコ品番398-2378 質量(kg)2.1 高さ(mm)247 外径(Φmm)269 内径×高さH(Φmm×mm)240×240 内径(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする