MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48876177
品番
CTH-PTFE-30
参考基準価格(税別)
¥76,040
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
容量(L)
20
材質
ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE
仕様
取手あり
トラスコ品番
398-2386
質量(kg)
3.3
高さ(mm)
306
外径(Φmm)
330
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
内径(mm)
300