MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48876186
品番
CTH-PTFE-36
参考基準価格(税別)
¥93,320
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
容量(L)
36
材質
ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE
仕様
取手あり
トラスコ品番
398-2394
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
366
外径(Φmm)
390
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
内径(mm)
360