MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48876213
品番
CTL-36-316L
参考基準価格(税別)
¥65,510
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
容量(L)
36
材質
ステンレス(SUS316L)
仕様
取手あり
トラスコ品番
398-2424
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
376
外径(Φmm)
384
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
アズワン品番
2-8183-03
内径(mm)
360
商品説明動画
レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった