ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンク

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48876222 品番 CTL-43-316L
参考基準価格(税別)¥81,890 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。

容量(L)65 材質ステンレス(SUS316L) 仕様取手あり トラスコ品番398-2432 質量(kg)8.7 高さ(mm)466 外径(Φmm)462 内径×高さH(Φmm×mm)430×450 アズワン品番2-8183-04 内径(mm)430

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする