カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの 給排水用ホース
耐圧ホース インダス スパイラルソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
48876704
品番
スパイラルソフト-19×26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
折れにくい、潰れにくい補強構造
内径×外径(Φmm)
19×26
色
クリア/ブルーライン入り
許容圧力(MPa)
23℃時/-0.1〜0.4(-1〜4kgf/cm
2
)
用途
各種工作機械、工場機械設備の給排水用
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
18.25
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5〜50
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
26
特性
耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません