耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(150m) 注文コード 48876756 品番 パスカル4-4S-8.5×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。

内径×外径(Φmm)8.5×14.7 許容曲げ半径(mm)85 許容圧力(MPa)0〜3.5 用途農薬散布、害虫防除 仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 質量(kg)21.25 長さ(m)150 使用温度範囲(℃)0〜40 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)14.7 特性耐圧、耐候、耐寒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする