カクイチ
カクイチの 散水・かん水資材
カクイチの ホース/チューブ
カクイチの 散水・かん水ホース
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(130m)
注文コード
48876774
品番
パスカル4-4S-10×130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、
耐寒性に優れております。
内径×外径(Φmm)
10×17
許容曲げ半径(mm)
100
許容圧力(MPa)
0〜3.5
用途
農薬散布、害虫防除
仕様
耐圧性・耐久性・耐摩耗
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
質量(kg)
24.4
長さ(m)
130
使用温度範囲(℃)
0〜40
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
17
特性
耐圧、耐候、耐寒
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません