カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス GM
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
48877027
品番
GM-200x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
外圧に強く保形成に優れています。
用途
農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
質量(kg)
7.29/m
色
透明
長さ(m)
10
ピッチ(mm)
17.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
203.2
最高使用圧力(MPa)
0.2
外径(Φmm)
220.4
使用流体
水/工業用水/粉体
許容曲げ半径(mm)
3300
特性
耐久/保形性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによっては納品時にフォークリフトが必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050