サクションホース インダス CX

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48877343 品番 CX-32×40.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。

長さ(m)50 質量(kg)0.4/m ピッチ(mm)8.5 内径(Φmm)31.5 外径(Φmm)40.4 用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。 材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層 オレンジ/透明 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/工業用水 許容曲げ半径(mm)100 特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
※重量物の為、積み下ろしにフォークリフトが必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48877325
2018-06-22
用途:
海水の汲み上げに使用
運輸・通信業

前使ってたホースが劣化して曲がらなくなり小さくまとめられ無くて、この度新調しました。新品は柔らかくてまとめやすいです。

対象商品:
48877316
2017-09-01
用途:
海水用ホース
サービス業

メーカー出荷でしたが素早い発送で助かりました。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする