カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス GM耐油
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
48877562
品番
GM耐油-50×61
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
内径×外径(Φmm)
50.8×61
許容曲げ半径(mm)
470
許容圧力(MPa)
0.4
用途
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
仕様
耐油性・耐久性・柔軟性
材質
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
質量(kg)
15.2
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
8.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
50.8
外径(Φmm)
61
使用流体
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)
許容:4[kgf/cm
2
]
特性
耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません