カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス GM耐油
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
48877614
品番
GM耐油-75×88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量
内径×外径(Φmm)
76.2×88
許容曲げ半径(mm)
770
許容圧力(MPa)
0.4
用途
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送
仕様
耐油性・耐久性・柔軟性
材質
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層
質量(kg)
72.5
長さ(m)
50
ピッチ(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
76.2
外径(Φmm)
88
使用流体
軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など
圧力(kPa)
許容:4[kgf/cm
2
]
特性
耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません