用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送内径×外径(Φmm)125.9×150.9許容曲げ半径(mm)650許容圧力(MPa)0.5質量(kg)79長さ(m)20ピッチ(mm)22仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)125.9外径(Φmm)150.9使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]特性耐油
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。