ダクト用 塩ビカフス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878043 品番 カフス 32
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

ねじ込みで取り付け可能。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)36 寸法C(mm)34 寸法D(mm)42 寸法L(mm)70 寸法M(mm)35 寸法P(mm)7.5 材質軟質塩化ビニール(PVC) 呼び寸法(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする