ダクト用 塩ビカフス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48878086 品番 カフス 75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ねじ込みで取り付け可能。

寸法A(mm)76.5 寸法B(mm)83 寸法C(mm)79.2 寸法D(mm)93 寸法L(mm)99 寸法M(mm)43 寸法P(mm)12 材質軟質塩化ビニール(PVC) 呼び寸法(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする